SPEEDAIRE Σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων 1/2 "250 psi


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Inside Dia.: 1 / 2 " , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Έξω Διά.: 0.812 " , Ενίσχυση: Συνθετικά νήματα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -20 έως 190 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Νιτρίλιο
ΣτυλΜοντέλοΥλικό κάλυψηςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10A250
Chemivic500ft.€1,398.67
A
5W021
Ανθεκτικό σε λάδια νιτριλίου250ft.€676.90

Σωλήνας αέρα πολλαπλών χρήσεων 1/2 "250 psi

Οι εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων Speedaire διαθέτουν σωλήνα νιτριλίου και κάλυμμα νιτριλίου για αντοχή σε λάδια, διαλύτες και αρωματικά. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πεπιεσμένου αέρα σε πνευματικά εργαλεία και εξοπλισμό σε κατασκευές και εφαρμογές ψεκασμού χαμηλής πίεσης. Μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μήκος και να προστεθούν συμβατά εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων στα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων για τη σύνδεση τους με εργαλεία και εξοπλισμό. Οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι ξετυλιγμένοι και μπορούν να αποθηκευτούν σε καρούλι για να τους κρατήσει μακριά από τη μέση όταν δεν χρησιμοποιούνται. Δέχονται εξαρτήματα που τοποθετούνται μέσω πτυχώσεων / φερουλών / ή σφιγκτήρων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;