SPEEDAIRE Αντλίες αεροσυμπιεστή

Παρέχετε αέρα υψηλής έως μέτριας πίεσης για την πλήρωση ενός κυλίνδρου αερίου ή για την οδήγηση συστημάτων ή εξοπλισμού ελέγχου HVAC. Διαθέτει ανθεκτική κατασκευή από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο για αντοχή στις πιέσεις που κυμαίνονται από 115 έως 220 psi. Διατίθεται σε μοντέλα αντλιών μονής και δύο σταδίων

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αντλίες αεροσυμπιεστή

ΣτυλΜοντέλοRPMΜπόρε Ντιά.Αριθμός αυλακώσεωνΤύπος βαλβίδαςΔιάμετρος τροχούΙκανότητα λαδιούΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1WD23--------€4,352.38
BQ0106001AJ--------€2,209.92
BQ0306001AJ--------€4,361.41
C1WD24--------€9,111.09
BQ0206001AJ--------€4,481.90
DRV2-15A-P02--------€2,960.08
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Δίσκος22 "1.58 gal.1.2527.25 "€12,549.65
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Καλάμι19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
RFQ
SPEEDAIRE -

Αντλίες αεροσυμπιεστή, Splash Lubricated

Οι αντλίες συμπιεστή αέρα με λιπαντικό splash Speedaire προσφέρουν πεπιεσμένο αέρα στα ηλεκτρικά εργαλεία και τον εξοπλισμό. Αυτές οι αντλίες δύο σταδίων είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πλάκες βάσης ή σε δεξαμενές, ειδικά κατασκευασμένες για σέρβις αεροσυμπιεστή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες αεροσυμπιεστή, που διατίθενται σε μεγέθη NPT 3/4, 3/8, 1.25 και 1/2 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος βαλβίδαςHPΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40ΚΗ948.5 "2-9 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη10.5 "7"Καλάμι1/2, 3/4, 1115 psi€704.81
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Βαμμένο πράσινο17.437 "14.187 "Δίσκος1/2125 psi€786.04
C2WGX610.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-2135 psi€628.82
C2WGX710.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-3135 psi€769.99
D40ΚΗ9312-39 / 64 "1.75 "Σκονισμένο με σκόνη15 13 / 32 "21 45 / 64 "Καλάμι4, 5175 psi€1,676.26
E40ΚΗ9214 "2.75 "Σκονισμένο με σκόνη13 "20 "Καλάμι4, 5140 psi€941.09
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.75 "18 "Καλάμι7.5175 psi€2,263.58
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη22.25 "18 "Καλάμι5175 psi€2,634.63
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη21.5 "25 "Καλάμι10175 psi€4,101.37
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;