SPEEDAIRE Αντλίες αεροσυμπιεστή, Splash Lubricated


Οι αντλίες αεροσυμπιεστή με λίπανση Speedaire είναι ιδανικές για την αναρρόφηση και τη συμπίεση του αέρα. Αυτές οι μονάδες άντλησης αποθηκεύονται σε κύλινδρο αέρα και είναι κατάλληλες για ηλεκτρικά εργαλεία, κατασκευή, συντήρηση αυτοκινήτων και αγροτικές εφαρμογές.

Φίλτρα
Κατασκευή: Μαντεμένια , Περιστροφή: CCW
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος βαλβίδαςHPΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
40ΚΗ94
8.5 "2-9 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη10.5 "7"Καλάμι1/2, 3/4, 1115 psi€704.81
B
5FTU0
8.187 "2-3 / 8 ", 2"Βαμμένο πράσινο17.437 "14.187 "Δίσκος1/2125 psi€786.04
C
2WGX6
10.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-2135 psi€628.82
C
2WGX7
10.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-3135 psi€769.99
D
40ΚΗ93
12-39 / 64 "1.75 "Σκονισμένο με σκόνη15 13 / 32 "21 45 / 64 "Καλάμι4, 5175 psi€1,676.26
E
40ΚΗ92
14 "2.75 "Σκονισμένο με σκόνη13 "20 "Καλάμι4, 5140 psi€941.09
F
5F566
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.75 "18 "Καλάμι7.5175 psi€2,263.58
F
5Z404
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη22.25 "18 "Καλάμι5175 psi€2,634.63
G
5Z405
18.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη21.5 "25 "Καλάμι10175 psi€4,101.37
G
4B248
19.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36

Αντλίες αεροσυμπιεστή, Splash Lubricated

Οι αντλίες συμπιεστή αέρα με λιπαντικό splash Speedaire προσφέρουν πεπιεσμένο αέρα στα ηλεκτρικά εργαλεία και τον εξοπλισμό. Αυτές οι αντλίες δύο σταδίων είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πλάκες βάσης ή σε δεξαμενές, ειδικά κατασκευασμένες για σέρβις αεροσυμπιεστή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες αεροσυμπιεστή, που διατίθενται σε μεγέθη NPT 3/4, 3/8, 1.25 και 1/2 ίντσας.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι συμπιεστές διαθέτουν βαλβίδες εισόδου και εξόδου και σφόνδυλο που περιστρέφεται αριστερόστροφα.
  • Καθώς ο σφόνδυλος περιστρέφεται, τραβάει αέρα μέσα από μια θύρα εισόδου, η οποία παγιδεύει μεταξύ του σφόνδυλου και του περιβλήματος.
  • Καθώς ο σφόνδυλος περιστρέφεται και συνεχίζει να περιστρέφεται, ο όγκος του αέρα μεταξύ τους μειώνεται, προκαλώντας συμπίεση.
  • Στη συνέχεια, ο πεπιεσμένος αέρας ωθείται προς τα έξω μέσω των βαλβίδων εξόδου σε μια δεξαμενή αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και υψηλή μηχανική αντοχή.
  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν λίπανση με πιτσίλισμα, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισμό.
  • Διαθέτουν βαλβίδες καλαμιού / δίσκου από ανοξείδωτο χάλυβα ή Swedish Steel που εξασφαλίζουν αυξημένη ογκομετρική απόδοση & απόδοση αντλίας.
  • Αυτοί οι αεροσυμπιεστές Speedaire είναι εξοπλισμένοι με σφόνδυλο για εξαιρετική ισορροπία και απόσβεση κραδασμών.
  • Διατίθενται σε παραλλαγές 1 και 2 σταδίων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αεροσυμπιεστών 1 και 2 σταδίων;

Η βασική διαφορά μεταξύ ενός αεροσυμπιεστή 1 και 2 σταδίων είναι ο αριθμός των σταδίων συμπίεσης. Ο αέρας συμπιέζεται μία φορά σε συμπιεστή 1 σταδίου, ενώ συμπιέζεται δύο φορές (για διπλασιασμό της πίεσης) σε συμπιεστή 2 σταδίων.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά αντλιών αεροσυμπιεστή;

  • Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν εάν απαιτούν παλινδρομικές ή περιστροφικές αντλίες και εάν οι εφαρμογές απαιτούν λειτουργία ενός σταδίου ή πολλαπλών σταδίων.
  • Θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν την ονομαστική ισχύ ενός αεροσυμπιεστή σε ιπποδύναμη (hp). Όσο υψηλότερη είναι η ιπποδύναμη, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος. Επομένως, επιλέξτε την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
  • Συγκεκριμένες εφαρμογές απαιτούν συγκεκριμένη ποσότητα πίεσης αέρα και ταχύτητα ροής αέρα. Η μέγιστη πίεση αέρα και ο ρυθμός και ο όγκος ροής αέρα που προσφέρει μια αντλία αεροσυμπιεστή θα πρέπει να ταιριάζουν με την εφαρμογή πριν από την αγορά. Το CFM (κυβικά πόδια ανά λεπτό) υποδηλώνει τη μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να παράγει ένας συμπιεστής σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης.

Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτών των αντλιών αεροσυμπιεστή Speedaire;

Αυτοί οι αεροσυμπιεστές μπορούν να λειτουργήσουν υπό πιέσεις που κυμαίνονται από 115 έως 175 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;