SPEEDAIRE 5Z405 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE7KYV

SPEEDAIRE 5Z405 Αεροσυμπιεστής Αντλία 2 σταδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KYV Μοντέλο: 5Z405

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,101.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.4-3/4", 2-1/2"
ΚατασκευήΜαντεμένια
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση34.2
HP10
Τύπος λίπανσηςSplash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μοντέλο τοποθέτησης9-5 / 8 "Π x 8-1 / 16" Δ
Έξοδος NPT3 / 4 "
Αριθμός κυλίνδρων4
Αριθμός σταδίων2
Ικανότητα λαδιού4 qt.
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος21.5 "
συνολικό πλάτος25 "
Αντλία RPM685
ΠεριστροφήCCW
Μέγεθος Sheave @ 1725 RPM6-3 / 4 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3"
Υλικό βαλβίδωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΚαλάμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)69.34
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Flywheel Dia. (16-1 / 2 ")
    • Περιλαμβάνεται σφόνδυλος (Y)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος βαλβίδαςHPΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 2WGX6 Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-2135 psi€628.82
SPEEDAIRE 2WGX7 Air Compressor Pump, 1 Stage, 2-3 HP, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-3135 psi€769.99
SPEEDAIRE 4B248 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36
SPEEDAIRE 5F566 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.75 "18 "Καλάμι7.5175 psi€2,263.58
SPEEDAIRE 5FTU0 Αντλία αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Βαμμένο πράσινο17.437 "14.187 "Δίσκος1/2125 psi€786.04
SPEEDAIRE 5Z404 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη22.25 "18 "Καλάμι5175 psi€2,634.63
SPEEDAIRE 40KH92 Αντλία αεροσυμπιεστή 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40ΚΗ9214 "2.75 "Σκονισμένο με σκόνη13 "20 "Καλάμι4, 5140 psi€941.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5Z405 Αεροσυμπιεστής Αντλία 2 σταδίων
€4,101.37 /μονάδα