SPEEDAIRE 5FTU0 Αντλία αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο | AE3RZF

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή 5FTU0 1 Στάδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RZF Μοντέλο: 5FTU0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€786.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.2-3 / 8 ", 2"
ΚατασκευήΜαντεμένια
φινίρισμαΒαμμένο πράσινο
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση1.54
HP1/2
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μοντέλο τοποθέτησης4 "Π x 3/8" Δ
Έξοδος NPT3 / 8 "
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός σταδίων1
Ικανότητα λαδιού6 ουγκιά
Συνολικό βάθος8.187 "
συνολικό ύψος17.437 "
συνολικό πλάτος14.187 "
Αντλία RPM525
ΠεριστροφήCCW
Μέγεθος Sheave @ 1725 RPM3-61 / 64 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2"
Υλικό βαλβίδωνΣουηδικός χάλυβας
Τύπος βαλβίδαςΔίσκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.568
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Flywheel Dia. (12-5 / 8 ")
    • Περιλαμβάνεται σφόνδυλος (Y)
    • Ποσότητα αυλακιού (1)
    • Τμήμα αυλακιού (Α)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος βαλβίδαςHPΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 2WGX6 Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-2135 psi€628.82
SPEEDAIRE 2WGX7 Air Compressor Pump, 1 Stage, 2-3 HP, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-3135 psi€769.99
SPEEDAIRE 4B248 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36
SPEEDAIRE 5F566 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.75 "18 "Καλάμι7.5175 psi€2,263.58
SPEEDAIRE 5Z404 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη22.25 "18 "Καλάμι5175 psi€2,634.63
SPEEDAIRE 5Z405 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη21.5 "25 "Καλάμι10175 psi€4,101.37
SPEEDAIRE 40KH92 Αντλία αεροσυμπιεστή 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40ΚΗ9214 "2.75 "Σκονισμένο με σκόνη13 "20 "Καλάμι4, 5140 psi€941.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή 5FTU0 1 Στάδιο
€786.04 /μονάδα