SPEEDAIRE 40KH92 Αντλία αεροσυμπιεστή 140 psi 1100 rpm | AH9MVF

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή 40KH92 140 psi 1100 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MVF Μοντέλο: 40KH92

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€941.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας10,000 hr.
Μπόρε Ντιά.2.75 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση11.0, 16.5
HP4, 5
Τύπος λίπανσηςSplash
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Μοντέλο τοποθέτησης7-1/2"W x 6-1/2"D
Έξοδος NPT1 / 2 "
Αριθμός κυλίνδρων4
Αριθμός σταδίων1
Ικανότητα λαδιού24 ουγκιά
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος13 "
συνολικό πλάτος20 "
Αντλία RPM730, 1010
ΠεριστροφήCCW
Μέγεθος Sheave @ 1725 RPM6 ", 8-19 / 64"
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου2"
Υλικό βαλβίδωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΚαλάμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.17
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τμήμα αυλακιού: A / B
    • Ποσότητα αυλακιού: 1
    • Περιλαμβάνεται σφόνδυλος: Ναι
    • Flywheel Dia. : 14-1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΜπόρε Ντιά.φινίρισμασυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος βαλβίδαςHPΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 2WGX6 Αεροσυμπιεστής Αντλία 1 Στάδιο | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-2135 psi€628.82
SPEEDAIRE 2WGX7 Air Compressor Pump, 1 Stage, 2-3 HP, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Μαύρο σε σκόνη11.25 "7"-3135 psi€769.99
SPEEDAIRE 4B248 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36
SPEEDAIRE 5F566 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη24.75 "18 "Καλάμι7.5175 psi€2,263.58
SPEEDAIRE 5FTU0 Αντλία αεροσυμπιεστή 1 Στάδιο | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Βαμμένο πράσινο17.437 "14.187 "Δίσκος1/2125 psi€786.04
SPEEDAIRE 5Z404 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη22.25 "18 "Καλάμι5175 psi€2,634.63
SPEEDAIRE 5Z405 Αντλία αεροσυμπιεστή 2 Stage | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Μαύρο σε σκόνη21.5 "25 "Καλάμι10175 psi€4,101.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή 40KH92 140 psi 1100 rpm
€941.09 /μονάδα