Αντλία αεροσυμπιεστή SPEEDAIRE RV2-15A-P04, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm Στα 175 Psi | CH6RKB 1WD22

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή RV2-15A-P04, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm στα 175 Psi

Είδος: CH6RKB Μοντέλο: RV2-15A-P04Cross Ref: 1WD22
€7,452.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.2.5 ", 4.62"
Τύπος σύνδεσηςNPT
ΚατασκευήΜαντεμένια
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Αριθμός κυλίνδρων4
Αριθμός αυλακώσεων2
Αριθμός σταδίων2
Ικανότητα λαδιού1 gal.
Μέγεθος εξόδου0.75 "
Συνολικό βάθος21.12 "
συνολικό ύψος24.87 "
συνολικό πλάτος25 "
Ισχύς εξόδου15 hp
ΠεριστροφήCCW
RPM1045 RPM
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου3"
Τύπος βαλβίδαςΚαλάμι
Διάμετρος τροχού19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΜπόρε Ντιά.Αριθμός αυλακώσεωνΤύπος βαλβίδαςΔιάμετρος τροχούΙκανότητα λαδιούΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςΤιμή
SPEEDAIRE R2-30A-P10 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 30 hp, 76.7/90.1/101 Cfm Στα 175 Psi | CH6RGY 3Z411 R2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Δίσκος22 "1.58 gal.1.2527.25 "€12,549.65
RFQ
SPEEDAIRE 1WD23 Air Compressor Pump, Pressure Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 17.3/23.5 Cfm Στα 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------€4,352.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 1 Hp, 4.2 Cfm στα 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,209.92
SPEEDAIRE Q0206001AJ Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 2 Hp, 6.7 Cfm στα 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€4,481.90
SPEEDAIRE Q0306001AJ Αντλία αεροσυμπιεστή, Splash Lubricated, 1 Stage, 3 Hp, 10.1 Cfm στα 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€4,361.41
Αντλία αεροσυμπιεστή SPEEDAIRE RV2-15A-P02, Splash Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 17.3/23.5 Cfm Στα 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€2,960.08
Αντλία αεροσυμπιεστή SPEEDAIRE 1WD24, με λίπανση πίεσης, 2 σταδίων, 15 Hp, 34.8/49.0 Cfm Στα 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------€9,111.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή RV2-15A-P04, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm στα 175 Psi
€7,452.02 /μονάδα