SPEEDAIRE R2-30A-P10 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 30 hp, 76.7/90.1/101 Cfm Στα 175 Psi | CH6RGY 3Z411

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή R2-30A-P10, Splash Lubricated, 2 Stage, 30 hp, 76.7/90.1/101 Cfm στα 175 Psi

Είδος: CH6RGY Μοντέλο: R2-30A-P10Cross Ref: 3Z411
€12,549.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αεροσυμπιεστή
Μπόρε Ντιά.3.25 "6.25"
Τύπος σύνδεσηςNPT
ΚατασκευήΜαντεμένια
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Αριθμός κυλίνδρων4
Αριθμός αυλακώσεων3
Αριθμός σταδίων2
Ικανότητα λαδιού1.58 gal.
Μέγεθος εξόδου1.25
Συνολικό βάθος27.25 "
συνολικό ύψος33.56 "
συνολικό πλάτος33 "
Ισχύς εξόδου30 hp
ΠεριστροφήCCW
RPM890 RPM
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου4"
Τύπος βαλβίδαςΔίσκος
Διάμετρος τροχού22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 261
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΜπόρε Ντιά.Αριθμός αυλακώσεωνΤύπος βαλβίδαςΔιάμετρος τροχούΙκανότητα λαδιούΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςΤιμή
Αντλία αεροσυμπιεστή SPEEDAIRE RV2-15A-P04, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm Στα 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Καλάμι19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
RFQ
SPEEDAIRE 1WD23 Air Compressor Pump, Pressure Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 17.3/23.5 Cfm Στα 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------€4,352.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 1 Hp, 4.2 Cfm στα 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,209.92
SPEEDAIRE Q0206001AJ Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 1 Stage, 2 Hp, 6.7 Cfm στα 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€4,481.90
SPEEDAIRE Q0306001AJ Αντλία αεροσυμπιεστή, Splash Lubricated, 1 Stage, 3 Hp, 10.1 Cfm στα 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€4,361.41
Αντλία αεροσυμπιεστή SPEEDAIRE RV2-15A-P02, Splash Lubricated, 2 Stage, 7.5 Hp, 17.3/23.5 Cfm Στα 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€2,960.08
Αντλία αεροσυμπιεστή SPEEDAIRE 1WD24, με λίπανση πίεσης, 2 σταδίων, 15 Hp, 34.8/49.0 Cfm Στα 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------€9,111.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Αντλία αεροσυμπιεστή R2-30A-P10, Splash Lubricated, 2 Stage, 30 hp, 76.7/90.1/101 Cfm στα 175 Psi
€12,549.65 /μονάδα