SPEEDAIRE Φορητοί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Φορητοί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές βαρελιού

Οι αεροσυμπιεστές Speedaire παρέχουν πεπιεσμένο αέρα για την τροφοδοσία πνευματικών εργαλείων και τον έλεγχο των πιστολιών ψεκασμού. Συνδέονται εύκολα με έναν εύκαμπτο σωλήνα σε ακροφύσια φουσκωτή ή συμπαγή εργαλεία αέρα, όπως καρφωτικό φινιρίσματος ή κρουστικό κλειδί. Αυτές οι μονάδες αεροσυμπιεστή μπορούν να τοποθετηθούν άνετα σε σταθερό έδαφος ή δάπεδο. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεροσυμπιεστές, που διατίθενται σε επιλογές ισχύος 1.7, 2 και 3 HP.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€920.27
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,369.94
C4 TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,210.18
E2mlw420 gal.15.02.0115 VAC200 psiΕπαγωγή41 13 / 32 "19 5 / 16 "€874.03
SPEEDAIRE -

Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού

Οι αντλίες ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή Speedaire είναι ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση αέρα υψηλής πίεσης για πλήρωση κυλίνδρων αερίου και πνευματικών συστημάτων ελέγχου HVAC. Αυτοί οι φορητοί αεροσυμπιεστές διαθέτουν εξαιρετικά αξιόπιστη κατασκευή από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας 100% και έναν επαγωγικό κινητήρα που μπορεί να παρέχει έως και 3450 σ.α.λ. Για εφαρμογές ελαφρού και βαρέως τύπου, οι συμπιεστές Speedaire προσφέρονται σε παραλλαγές δεξαμενών hot-dog και twin-stack, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αεροσυμπιεστών λιπαντικών που διατίθενται σε διαμορφώσεις 15 και 15.7 / 7.8 αμπέρ σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2mlw54 gal.15.02.0Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37
B11X3554 gal.15.01.3Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Φορητός συνδυασμός ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή με αξεσουάρ135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;