SPEEDAIRE Στατικές δεξαμενές αέρα

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Φορητές δεξαμενές αέρα

Οι δεξαμενές αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα για την παροχή αέρα στον εξοπλισμό και τα εργαλεία. Αυτές οι δεξαμενές μπορούν να λειτουργούν σε μέγιστη πίεση 200 PSI και διαθέτουν διάτρητες υποδοχές κινητήρα στις πλάκες βάσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις δεξαμενές αέρα, που διατίθενται σε διαμέτρους 6, 10, 12, 14 και 16 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΕργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1ΤΖΥ62 gal.6"8"19 "175 PSI€430.49
A1ΤΖΥ73 gal.6"8"25 "175 PSI€427.78
A1ΤΖΥ86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€547.90
A1ΤΖΥ910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€598.55
A1ΤΖΖ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€664.61
A1ΤΖΖ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€744.56
B3ΗΔ130 gal.16 "20.46 "41.5 "200 psi€1,138.78
A1ΤΖΖ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€979.79
C1ΤΖΖ630 gal.16 "40.5 "-200 psi€995.85
C1ΤΖΖ760 gal.20 "52 "-200 psi€1,437.63
B3ΗΔ260 gal.20 "27.05 "46.75 "200 psi€1,593.36
B3ΗΔ380 gal.20 "25.65 "61.75 "200 psi€1,895.45
B3ΗΔ4120 gal.24 "30.52 "67.5 "200 psi€2,629.17
RFQ
SPEEDAIRE -

Tank Air 80 γαλόνι 200 ​​Psi

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5Z36120 "27.4 "€2,198.95
B5Z36524 "51.6 "€1,920.04
SPEEDAIRE -

Δεξαμενή αέρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5Z36330 gal.16 "45.2 "€1,077.16
B5Z362120 gal.24 "31.9 "€2,841.76
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;