SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | ΑΕ7ΚΥΕ

SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KYE Μοντέλο: 5Z361

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,198.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
Χωρητικότητα80 gal.
Διάμετρος20 "
Ύψος27.4 "
Μήκος63 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Εργασιακή πίεση200 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.95
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)62.74
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάκα βάσης για πλαίσιο NEMA (145T, 184T, 215T)
    • Μέγιστη. Συνιστώμενη αντλία Sz. (HP) (10/2)
    • Shell (In.) (50.8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΤιμή
SPEEDAIRE 5Z365 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYJ 5Z36524 "51.6 "€1,920.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi
€2,198.95 /μονάδα