SPEEDAIRE 3HDR2 Δεξαμενή αέρα Staionary 201 Psi 60 Gallon Horizontal | AC9KWD

SPEEDAIRE 3HDR2 Air Tank Staionary 201 Psi 60 Gallon Οριζόντια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KWD Μοντέλο: 3HDR2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,593.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
Χωρητικότητα60 gal.
Διάμετρος20 "
Ύψος27.05 "
Μήκος46.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Εργασιακή πίεση200 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΕργασιακή πίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 1TZY6 Air Tank Stationary 175 Psi 2 Gallon Οριζόντια | AB3LCJ 1ΤΖΥ62 gal.6"8"19 "175 PSI€430.49
SPEEDAIRE 1TZY7 Air Tank Stationary 175 Psi 3 Gallon Οριζόντια | AB3LCK 1ΤΖΥ73 gal.6"8"25 "175 PSI€427.78
SPEEDAIRE 1TZY8 Air Tank Stationary 175 Psi 6 Gallon Οριζόντια | AB3LCL 1ΤΖΥ86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€547.90
SPEEDAIRE 1TZY9 Air Tank Stationary 175 Psi 10 Gallon Οριζόντια | AB3LCM 1ΤΖΥ910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€598.55
SPEEDAIRE 1TZZ2 Air Tank Stationary 175 Psi 15 Gallon Οριζόντια | AB3LCN 1ΤΖΖ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€664.61
SPEEDAIRE 1TZZ3 Air Tank Stationary 175 Psi 20 Gallon Οριζόντια | AB3LCP 1ΤΖΖ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€744.56
SPEEDAIRE 1TZZ5 Air Tank Stationary 175 Psi 30 Gallon Οριζόντια | AB3LCQ 1ΤΖΖ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€979.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3HDR2 Air Tank Staionary 201 Psi 60 Gallon Οριζόντια
€1,593.36 /μονάδα