SPEEDAIRE 1TZZ6 Air Tank Stationary 200 Psi 30 Gallon Vertical | AB3LCR

SPEEDAIRE 1TZZ6 Air Tank Stationary 200 Psi 30 Gallon Vertical

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3LCR Μοντέλο: 1TZZ6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€995.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
Χωρητικότητα30 gal.
Διάμετρος16 "
Ύψος40.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Εργασιακή πίεση200 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)73.15
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Shell (In.) (31.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΕργασιακή πίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 1TZY6 Air Tank Stationary 175 Psi 2 Gallon Οριζόντια | AB3LCJ 1ΤΖΥ62 gal.6"8"19 "175 PSI€430.49
SPEEDAIRE 1TZY7 Air Tank Stationary 175 Psi 3 Gallon Οριζόντια | AB3LCK 1ΤΖΥ73 gal.6"8"25 "175 PSI€427.78
SPEEDAIRE 1TZY8 Air Tank Stationary 175 Psi 6 Gallon Οριζόντια | AB3LCL 1ΤΖΥ86 gal.10 "12 "20 "175 PSI€547.90
SPEEDAIRE 1TZY9 Air Tank Stationary 175 Psi 10 Gallon Οριζόντια | AB3LCM 1ΤΖΥ910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€598.55
SPEEDAIRE 1TZZ2 Air Tank Stationary 175 Psi 15 Gallon Οριζόντια | AB3LCN 1ΤΖΖ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI€664.61
SPEEDAIRE 1TZZ3 Air Tank Stationary 175 Psi 20 Gallon Οριζόντια | AB3LCP 1ΤΖΖ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€744.56
SPEEDAIRE 1TZZ5 Air Tank Stationary 175 Psi 30 Gallon Οριζόντια | AB3LCQ 1ΤΖΖ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€979.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1TZZ6 Air Tank Stationary 200 Psi 30 Gallon Vertical
€995.85 /μονάδα