SPEEDAIRE Μονάδες συνδυασμού αεροσυμπιεστή αερίου

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Combo Air Compressor Units

Οι συνδυαστικές μονάδες γεννήτριας αερίου / συμπιεστή Speedaire είναι κατάλληλες για την παροχή πεπιεσμένου αέρα υψηλής πίεσης σε πνευματικά εργαλεία, ιδανικά για την πλήρωση ελαστικών, δεξαμενών αέρα & κυλίνδρων αερίου. Αυτοί οι αεροσυμπιεστές αποτελούνται από γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 1600- / 3500- / 4500 watt, αντλία συμπιεστή λιπαντικού λιπαντικού μονού / δύο σταδίων και κινητήρα Honda / Subaru με εγκατάσταση ηλεκτρικής ή ανάστροφης εκκίνησης (εξαιρουμένων των καλωδίων και της μπαταρίας) ικανά να παρέχουν πεπιεσμένο αέρα πιέσεων έως 175 psi και παρέχουν μειωμένες λειτουργίες εκτός λειτουργίας. Όλες αυτές οι συνδυαστικές μονάδες γεννήτριας συμπιεστή περιλαμβάνουν έξοδο 1/4 ιντσών, με υποδοχή γρήγορου ζεύκτη, που κλειδώνει και σφραγίζει τους αρμούς και διατηρεί τις προκαθορισμένες εσωτερικές πιέσεις. Τα μοντέλα δεξαμενής 20 & 30 γαλλονιών περιλαμβάνουν μια υποδοχή περιστροφής 20 Α για την αποτροπή της εισόδου νερού και δύο υποδοχές διπλής όψης 120 V, 20 A GFCI για να επιτρέπονται πολλαπλές συνδέσεις ταυτόχρονα. Raptor Supplies, ένας αξιόπιστος διανομέας Speedaire, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των συνδυαστικών αεροσυμπιεστών σε πλάτος που κυμαίνονται από 17.75 έως 24.50 ίντσες και ταχύτητες λειτουργίας μεταξύ 1265 και 3000 σ.α.λ.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος αντλίαςHPΕίδοςRPMΕπίπεδο ήχουΤύπος εκκίνησηςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A39GC06Έμβολο-Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια / οξυγονοκολλητής360085.0 dBΗλεκτρικό20 gal.5000€15,893.78
B4NB86Λιπαντικό Μονού Στάδιο6.5Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια126574.8Ανάκρουση8 gal.600€3,193.14
C13N456Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.3500€4,873.40
D6EWK4Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€4,916.24
C13N457Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€5,263.60
E6EWK5Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση30 gal.3500€4,990.66
F6EWK6Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό30 gal.3500€5,731.96
G4NB87Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.2300/3500€4,537.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;