SPEEDAIRE 13N457 Συμπιεστής / γεννήτρια φορητή | AA6AFD

SPEEDAIRE 13N457 Συμπιεστής/γεννήτρια Φορητός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AFD Μοντέλο: 13N457

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,263.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια
(F) Έξοδος NPT3 / 8 "
Amps @ 120 / 240V15
Μάρκα μηχανώνHonda
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI17
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση15.7
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου1.7 gal.
Διακόπτης πλήρους ισχύοςOn / Off
Τύπος φρουράςΑτσάλι
HP13
Hz60
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Αριθμός καταστημάτων4
συνολικό ύψος32 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος22 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας24.7 Oz.
Αντλία RPM864
Τύπος αντλίαςΛιπαντικό δύο σταδίων
Βαθμολογήθηκε Watts2300/3500
RPM3600
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης4 hr.
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο3.8 hr.
Επίπεδο ήχου80.4
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό
Μέγεθος δεξαμενής8 gal.
Τύπος δεξαμενήςΔίδυμο
Τάση120
Watts3500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 206.1
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (36.8 Oz.)
    • Μέγιστη. Watts @ 120V (3500)
    • Μανίκια (χυτοσίδηρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αντλίαςHPΕίδοςRPMΕπίπεδο ήχουΤύπος εκκίνησηςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΤιμή
SPEEDAIRE 13N456 Συμπιεστής / γεννήτρια Φορητή ανάκρουση | AA6AFC 13N456Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.3500€4,873.40
SPEEDAIRE 4NB86 Συμπιεστής / γεννήτρια 6.5 Hp 10.9 Μέγ. Cfm | AD8WHJ 4NB86Λιπαντικό Μονού Στάδιο6.5Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια126574.8Ανάκρουση8 gal.600€3,193.14
SPEEDAIRE 4NB87 Συμπιεστής / γεννήτρια 13 Hp 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.2300/3500€4,537.79
SPEEDAIRE 6EWK4 Συμπιεστής / γεννήτρια 13hp 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€4,916.24
SPEEDAIRE 6EWK5 Συμπιεστής / γεννήτρια 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση30 gal.3500€4,990.66
SPEEDAIRE 6EWK6 Συμπιεστής / γεννήτρια 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό30 gal.3500€5,731.96
SPEEDAIRE 39GC06 Compressor Air Combo 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Έμβολο-Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια / οξυγονοκολλητής360085.0 dBΗλεκτρικό20 gal.5000€15,893.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 13N457 Συμπιεστής/γεννήτρια Φορητός
€5,263.60 /μονάδα