ZING Λουκέτο με πλαστικό περίβλημα από αλουμίνιο, Διαφορετικό με κλειδί


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Πλαστικό αλουμίνιο , Τύπος σώματος: Ορθογώνιος , Πάχος σώματος: 3 / 4 " , Πλάτος σώματος: 1.5 " , Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχου: Οχι , Τύπος κλειδιού: Διαφορετικές , Μηχανισμός κλειδώματος: Ανατροπέας 6 ακίδων , Αριθμός καρφιτσών: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Υλικό δεσμών: Πλαστικό χάλυβα , Πλάτος αγκίστρου: 11 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος δεσμώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΜήκος σώματοςΧρώμα προφυλακτήραΧρώμαΚύριος KeyedΎψος δεσμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7046
ΕπέκτασηRed1.75 "1.75 "RedRedΟχι3"€26.03
A
7052
ΕπέκτασηΜαύρη1.75 "1.75 "ΜαύρηΜαύρηΟχι3"€26.03
A
7056
ΕπέκτασηΜωβ1.75 "1.75 "ΜωβΜωβΟχι3"€26.03
A
7060
ΕπέκτασηΚαστανό1.75 "1.75 "ΚαστανόΚαστανόΟχι3"€26.03
A
7050
ΕπέκτασηΠράσινο1.75 "1.75 "ΠράσινοΠράσινοΟχι3"€26.03
B
7054
ΕπέκτασηΚίτρινο1.75 "1.75 "ΚίτρινοΚίτρινοΟχι3"€26.03
A
7058
ΕπέκτασηΠορτοκαλί1.75 "1.75 "ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΟχι3"€26.03
A
7048
ΕπέκτασηΜπλε1.75 "1.75 "ΜπλεΜπλεΟχι3"€26.03
C
7040
ΑνοικτόΜωβ1.75 "1.75 "ΜωβΜωβΟχι1.5 "€28.42
D
7044
ΑνοικτόΚαστανό1.75 "1.75 "ΚαστανόΚαστανόΟχι1.5 "€28.42
E
7034
ΑνοικτόΠράσινο1.75 "1.75 "ΠράσινοΠράσινοΟχι1.5 "€28.42
F
7082
ΑνοικτόΠορτοκαλί3"3"-ΠορτοκαλίΝαι1.5 "€29.16
G
7078
ΑνοικτόΚίτρινο3"3"-ΚίτρινοΝαι1.5 "€29.16
H
7076
ΑνοικτόΜαύρη3"3"-ΜαύρηΝαι1.5 "€29.16
I
7074
ΑνοικτόΠράσινο3"3"-ΠράσινοΝαι1.5 "€29.16
J
7070
ΑνοικτόRed3"3"-RedΝαι1.5 "€29.16
K
7032
ΑνοικτόΜπλε1.75 "1.75 "ΜπλεΜπλεΟχι1.5 "€28.42
L
7072
ΑνοικτόΜπλε3"3"-ΜπλεΝαι1.5 "€29.16
M
7038
ΑνοικτόΚίτρινο1.75 "1.75 "ΚίτρινοΚίτρινοΟχι1.5 "€28.42
N
7084
ΑνοικτόΚαστανό3"3"-ΚαστανόΝαι1.5 "€29.16
O
7042
ΑνοικτόΠορτοκαλί1.75 "1.75 "ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΟχι1.5 "€28.42
P
7036
ΑνοικτόΜαύρη1.75 "1.75 "ΜαύρηΜαύρηΟχι1.5 "€28.42
Q
7030
ΑνοικτόRed1.75 "1.75 "RedRedΟχι1.5 "€28.42
R
7080
ΑνοικτόΜωβ3"3"-ΜωβΝαι1.5 "€29.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;