SPEEDAIRE Combo Air Compressor Units


Φίλτρα
Ενισχυτές: από 50 έως 220 , Μάρκα κινητήρα: Honda , Τύπος καυσίμου: Βενζίνη , Hz: 60 , Τάση: 120 , Βάρος: 803 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοΤύπος αντλίαςHPΕίδοςRPMΕπίπεδο ήχουΤύπος εκκίνησηςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
39GC06
Έμβολο-Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια / οξυγονοκολλητής360085.0 dBΗλεκτρικό20 gal.5000€15,893.78
B
4NB86
Λιπαντικό Μονού Στάδιο6.5Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια126574.8Ανάκρουση8 gal.600€3,193.14
C
13N456
Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.3500€4,873.40
C
13N457
Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€5,263.60
D
6EWK4
Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€4,916.24
E
6EWK5
Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση30 gal.3500€4,990.66
F
6EWK6
Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό30 gal.3500€5,731.96
G
4NB87
Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.2300/3500€4,537.79

Combo Air Compressor Units

Οι συνδυαστικές μονάδες γεννήτριας αερίου / συμπιεστή Speedaire είναι κατάλληλες για την παροχή πεπιεσμένου αέρα υψηλής πίεσης σε πνευματικά εργαλεία, ιδανικά για την πλήρωση ελαστικών, δεξαμενών αέρα & κυλίνδρων αερίου. Αυτοί οι αεροσυμπιεστές αποτελούνται από γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 1600- / 3500- / 4500 watt, αντλία συμπιεστή λιπαντικού λιπαντικού μονού / δύο σταδίων και κινητήρα Honda / Subaru με εγκατάσταση ηλεκτρικής ή ανάστροφης εκκίνησης (εξαιρουμένων των καλωδίων και της μπαταρίας) ικανά να παρέχουν πεπιεσμένο αέρα πιέσεων έως 175 psi και παρέχουν μειωμένες λειτουργίες εκτός λειτουργίας. Όλες αυτές οι συνδυαστικές μονάδες γεννήτριας συμπιεστή περιλαμβάνουν έξοδο 1/4 ιντσών, με υποδοχή γρήγορου ζεύκτη, που κλειδώνει και σφραγίζει τους αρμούς και διατηρεί τις προκαθορισμένες εσωτερικές πιέσεις. Τα μοντέλα δεξαμενής 20 & 30 γαλλονιών περιλαμβάνουν μια υποδοχή περιστροφής 20 Α για την αποτροπή της εισόδου νερού και δύο υποδοχές διπλής όψης 120 V, 20 A GFCI για να επιτρέπονται πολλαπλές συνδέσεις ταυτόχρονα. Raptor Supplies, ένας αξιόπιστος διανομέας Speedaire, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των συνδυαστικών αεροσυμπιεστών σε πλάτος που κυμαίνονται από 17.75 έως 24.50 ίντσες και ταχύτητες λειτουργίας μεταξύ 1265 και 3000 σ.α.λ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;