SPEEDAIRE 4NB86 Συμπιεστής / γεννήτρια 6.5 Hp 10.9 Μέγ. Cfm | AD8WHJ

SPEEDAIRE 4NB86 Συμπιεστής/γεννήτρια 6.5 Hp 10.9 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WHJ Μοντέλο: 4NB86

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,193.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια
(F) Έξοδος NPT3 / 8 "
Amps @ 120 / 240V13.3 / ΝΑ
Μάρκα μηχανώνHonda
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI11.90
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση10.9
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου0.95 gal.
Διακόπτης πλήρους ισχύοςOn / Off
Τύπος φρουράς14 Μετρητής χάλυβα
HP6.5
Hz60
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Αριθμός καταστημάτων2
συνολικό ύψος26 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος17.75 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας25.3 Oz.
Αντλία RPM1380
Τύπος αντλίαςΛιπαντικό Μονού Στάδιο
Βαθμολογήθηκε Watts600/1600
RPM1265
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης3.8 hr.
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο2.7 hr.
Επίπεδο ήχου74.8
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Μέγεθος δεξαμενής8 gal.
Τύπος δεξαμενήςΔίδυμο
Τάση120
Watts600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.15
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (20.0 Oz.)
    • Μέγιστη. Watts @ 120V (1600)
    • Μανίκια (χυτοσίδηρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αντλίαςHPΕίδοςRPMΕπίπεδο ήχουΤύπος εκκίνησηςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΤιμή
SPEEDAIRE 13N456 Συμπιεστής / γεννήτρια Φορητή ανάκρουση | AA6AFC 13N456Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.3500€4,873.40
SPEEDAIRE 13N457 Συμπιεστής / γεννήτρια φορητή | AA6AFD 13N457Λιπαντικό δύο σταδίων13Φορητός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€5,263.60
SPEEDAIRE 4NB87 Συμπιεστής / γεννήτρια 13 Hp 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση8 gal.2300/3500€4,537.79
SPEEDAIRE 6EWK4 Συμπιεστής / γεννήτρια 13hp 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό8 gal.3500€4,916.24
SPEEDAIRE 6EWK5 Συμπιεστής / γεννήτρια 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ανάκρουση30 gal.3500€4,990.66
SPEEDAIRE 6EWK6 Συμπιεστής / γεννήτρια 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Λιπαντικό δύο σταδίων13Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια360080.4Ηλεκτρικό30 gal.3500€5,731.96
SPEEDAIRE 39GC06 Compressor Air Combo 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Έμβολο-Στατικός αεροσυμπιεστής / γεννήτρια / οξυγονοκολλητής360085.0 dBΗλεκτρικό20 gal.5000€15,893.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4NB86 Συμπιεστής/γεννήτρια 6.5 Hp 10.9 Max Cfm
€3,193.14 /μονάδα