Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 400 lbs. , Πτυσσόμενο: Οχι , Handle Caster Dia.: 4" , Υλικό τροχίσκου λαβής: Πολυ στο Πολ , Τύπος τροχίσκου λαβής: Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου λαβής: 1 1 / 4 " , Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης: 10 " , Περιλαμβάνει: (2) Handle Casters Poly σε Poly 4" x 1.25" , Τύπος τοποθεσίας: Παγκόσμιος , Αριθμός τροχίσκου λαβής: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Ανύψωση ανά πόδι αντλίας: 1" , Περιστροφή ανά βαρούλκο: 1" , Μήκος πλατφόρμας: 20 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Τύπος πίσω τροχού: Άκαμπτος , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2"
Ανελκυστήρες Lite Load
Οι ανελκυστήρες Vestil Lite είναι σχεδιασμένοι με βαρούλκο χειρός / αντλία ποδιών ιδανικό για ανύψωση και μεταφορά φορτίων από φορτηγά παράδοσης σε αποβάθρες. Αυτοί οι ανελκυστήρες διαθέτουν δύο κυλίνδρους, στη λαβή, για τη διευκόλυνση της εύκολης φόρτωσης σε φορτηγά και στους πίσω τροχούς πολυ-πολυ-πολυ & εμπρός τροχούς ημι-χάλυβα για το χειρισμό τραχιών εδαφών. Επιλέξτε από μια τεράστια ποικιλία αυτών των ανελκυστήρων LLW Series διαθέσιμων σε μήκη πλατφόρμας που κυμαίνονται από 20 έως 24 ίντσες Raptor Supplies.