VESTIL ALLW-2420-4SFL Ανελκυστήρας Πλατφόρμας, 400 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 69-1/2 ίντσες | AB4EDW 1XFE5

VESTIL Ανελκυστήρας πλατφόρμας ALLW-2420-4SFL, 400 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 69-1/2 ίντσας

Στοιχείο: AB4EDW Μοντέλο: ALLW-2420-4SFLCross Ref: 1XFE5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,983.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Ύψος69.31 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης10 "
Περιλαμβάνει(2) Handle Casters Poly σε Poly 4" x 1.25"
Μήκος33.13 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης6.25 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΒαρούλκο
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος6 1 / 8 "
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Υψος60 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Ελάχ. Υψος6.13 "
Αρ. του Κάστερ8
Αριθμός τροχίσκων8
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου4
Αριθμός λαβής τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο βαρούλκο
συνολικό ύψος69.5 "
Συνολικό μήκος29.75 "
συνολικό πλάτος27.25 "
Περιστροφή ανά βαρούλκο1"
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Υψωμένο ύψος60 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος27.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΧρώμαΥλικό μπροστινού τροχίσκουΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΑριθμός μπροστινού τροχίσκουΤύπος λειτουργίαςΤιμή
VESTIL ALLW-2020-FW Ανύψωση πλατφόρμας, 400 λίβρες. Χωρητικότητα, Ύψος 66-1/4 ίντσες | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWΒαρούλκοΑσημένιοΑτσάλιΑλουμινίου, χάλυβα40.12 "62Χειροκίνητο βαρούλκο€1,248.08
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Ανύψωση ελαφρού φορτίου, Μέγεθος 20 x 20 ίντσες, Ποδονιακή αντλία, Ύψος 51-1/8 ίντσες, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTM ALLH-2020-FWΑντλία ποδιώνΑσημένιοΑτσάλιΑλουμινίου, χάλυβα48 "62Αντλία ποδιών€1,882.76
VESTIL ALLH-2420-4SFL Ανύψωση ελαφρού φορτίου, Μέγεθος 24 x 20 ίντσες, Ποδιακή αντλία, μέγιστο ύψος 54-1/8 ίντσες, 400 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTN ALLH-2420-4SFLΑντλία ποδιώνΑσημένιοΚαλούπι σε καουτσούκΑλουμινίου, χάλυβα48 "84Αντλία ποδιών€2,398.09
VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite Ανυψωτικό Φορτίου, Σταθερός Τροχός | AG7VPA LLH-202053-FWΑντλία ποδιώνΜπλεΑτσάλιΑτσάλι48 "42Αντλία ποδιών€1,438.88
VESTIL LLH-242056-4SFL Ποδοκίνητη αντλία Lite Load Lite, Περιστρεφόμενος τροχός | AG7VPB LLH-242056-4SFLΑντλία ποδιώνΜπλεΚαλούπι σε καουτσούκΑτσάλι48 "64Αντλία ποδιών€1,733.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανελκυστήρας πλατφόρμας ALLW-2420-4SFL, 400 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 69-1/2 ίντσας
€1,983.46 /μονάδα