VESTIL ALLH-2420-4SFL Ανύψωση ελαφρού φορτίου, Μέγεθος 24 x 20 ίντσες, Ποδιακή αντλία, μέγιστο ύψος 54-1/8 ίντσες, 400 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTN

VESTIL Ανύψωση ελαφρού φορτίου ALLH-2420-4SFL, Μέγεθος 24 x 20 ίντσες, Ποδιακή αντλία, Μέγιστο ύψος 54-1/8 ίντσες, 400 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTN Μοντέλο: ALLH-2420-4SFL

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,398.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΣτροφέας
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Ύψος69 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης10 "
Περιλαμβάνει(2) Handle Casters Poly σε Poly 4" x 1.25"
Μήκος29.56 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος6 1 / 8 "
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Υψος51.13 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.13 "
Αρ. του Κάστερ8
Αριθμός τροχίσκων8
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου4
Αριθμός λαβής τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Τύπος λειτουργίαςΑντλία ποδιών
Ανύψωση ανά πόδι αντλίας1"
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος54 1 / 8 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος27.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)174.94
Μήκος πλοίου (cm)75.57
Πλάτος πλοίου (cm)67.63
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΧρώμαΥλικό μπροστινού τροχίσκουΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΑριθμός μπροστινού τροχίσκουΤύπος λειτουργίαςΤιμή
VESTIL ALLW-2020-FW Ανύψωση πλατφόρμας, 400 λίβρες. Χωρητικότητα, Ύψος 66-1/4 ίντσες | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWΒαρούλκοΑσημένιοΑτσάλιΑλουμινίου, χάλυβα40.12 "62Χειροκίνητο βαρούλκο€1,248.08
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Ανελκυστήρας Πλατφόρμας, 400 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 69-1/2 ίντσες | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLΒαρούλκοΑσημένιοΚαλούπι σε καουτσούκΑλουμινίου, χάλυβα40.12 "84Χειροκίνητο βαρούλκο€1,983.46
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Ανύψωση ελαφρού φορτίου, Μέγεθος 20 x 20 ίντσες, Ποδονιακή αντλία, Ύψος 51-1/8 ίντσες, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTM ALLH-2020-FWΑντλία ποδιώνΑσημένιοΑτσάλιΑλουμινίου, χάλυβα48 "62Αντλία ποδιών€1,882.76
VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite Ανυψωτικό Φορτίου, Σταθερός Τροχός | AG7VPA LLH-202053-FWΑντλία ποδιώνΜπλεΑτσάλιΑτσάλι48 "42Αντλία ποδιών€1,438.88
VESTIL LLH-242056-4SFL Ποδοκίνητη αντλία Lite Load Lite, Περιστρεφόμενος τροχός | AG7VPB LLH-242056-4SFLΑντλία ποδιώνΜπλεΚαλούπι σε καουτσούκΑτσάλι48 "64Αντλία ποδιών€1,733.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανύψωση ελαφρού φορτίου ALLH-2420-4SFL, Μέγεθος 24 x 20 ίντσες, Ποδιακή αντλία, Μέγιστο ύψος 54-1/8 ίντσες, 400 λίβρες. Χωρητικότητα
€2,398.09 /μονάδα