VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite ανυψωτικό φορτίου, σταθερός τροχός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VPA Μοντέλο: LLH-202053-FW

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,438.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.2"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΑτσάλι
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Ύψος χειρολαβής57 ίντσες
Ύψος χειρολαβής57 "
Ύψος66 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης10 "
Μήκος29.75 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος3 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51.13 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός λαβής τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Τύπος λειτουργίαςΑντλία ποδιών
Ανύψωση ανά πόδι αντλίας1"
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος51 1 / 8 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος20.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)75.57
Πλάτος πλοίου (cm)50.96
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΧρώμαΥλικό μπροστινού τροχίσκουΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΑριθμός μπροστινού τροχίσκουΤύπος λειτουργίαςΤιμή
VESTIL ALLW-2020-FW Ανύψωση πλατφόρμας, 400 λίβρες. Χωρητικότητα, Ύψος 66-1/4 ίντσες | AB4EDV 1XFE4 ALLW-2020-FWΒαρούλκοΑσημένιοΑτσάλιΑλουμινίου, χάλυβα40.12 "62Χειροκίνητο βαρούλκο€1,248.08
RFQ
VESTIL ALLW-2420-4SFL Ανελκυστήρας Πλατφόρμας, 400 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος 69-1/2 ίντσες | AB4EDW 1XFE5 ALLW-2420-4SFLΒαρούλκοΑσημένιοΚαλούπι σε καουτσούκΑλουμινίου, χάλυβα40.12 "84Χειροκίνητο βαρούλκο€1,983.46
RFQ
VESTIL ALLH-2020-FW Ανύψωση ελαφρού φορτίου, Μέγεθος 20 x 20 ίντσες, Ποδονιακή αντλία, Ύψος 51-1/8 ίντσες, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTM ALLH-2020-FWΑντλία ποδιώνΑσημένιοΑτσάλιΑλουμινίου, χάλυβα48 "62Αντλία ποδιών€1,882.76
VESTIL ALLH-2420-4SFL Ανύψωση ελαφρού φορτίου, Μέγεθος 24 x 20 ίντσες, Ποδιακή αντλία, μέγιστο ύψος 54-1/8 ίντσες, 400 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTN ALLH-2420-4SFLΑντλία ποδιώνΑσημένιοΚαλούπι σε καουτσούκΑλουμινίου, χάλυβα48 "84Αντλία ποδιών€2,398.09
VESTIL LLH-242056-4SFL Ποδοκίνητη αντλία Lite Load Lite, Περιστρεφόμενος τροχός | AG7VPB LLH-242056-4SFLΑντλία ποδιώνΜπλεΚαλούπι σε καουτσούκΑτσάλι48 "64Αντλία ποδιών€1,733.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLH-202053-FW Foot Pump Lite ανυψωτικό φορτίου, σταθερός τροχός
€1,438.88 /μονάδα