OMRON Διακόπτης ορίου γενικής χρήσης D4C


Φίλτρα
Ενισχυτές: 5 , Υλικό βραχίονα: Αλουμίνιο , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Βάθος: 0.63 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 3, 4, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Υλικό κυλίνδρων: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αξιολόγηση τάσης: 250AC , Πλάτος: 1.57 "
ΣτυλΜοντέλοRoller Dia.Μήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΕίσοδος καλωδίωσηςΣτυλ ενεργοποιητήΗλεκτρική σύνδεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
D4C1601
--Η Κορυφαία -Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€186.07
B
D4C1631
--Η Κορυφαία -Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€177.83
C
D4C1650
-3.15 "Η Κορυφαία -Μέγιστη προ-ταξίδι 15 μοίρες, ελάχιστη υπέρβαση ταξιδιού N / AΚαλώδιο 3mΜπαστούνι ταλάντωσηςΚαλώδιο 3m, SJT€187.87
D
D4C1702
0.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 5mΕμβολοΚαλώδιο 5m, SJT€249.65
E
D4C1602
0.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€185.05
F
D4C1603
0.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€174.75
G
D4C1632
0.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€209.61
H
D4C1633
0.47 "-Η Κορυφαία 0.2 "Μέγιστο προ-ταξίδι 1.8 mm, ελάχιστο ταξίδι άνω των 3 mmΚαλώδιο 3mΕμβολοΚαλώδιο 3m, SJT€199.43
I
D4C1720
0.69 "1.5 "Πλευρά0.28 "Πτυχία 38-Περιστροφικός βραχίονας μοχλούΚαλώδιο 5m, SJT€253.08
J
D4C1620
0.69 "1.5 "Πλευρά0.28 "Πτυχία 38-Περιστροφικός βραχίονας μοχλούΚαλώδιο 3m, SJT€222.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;