Ενισχυτές: 400AC / DC , ενισχυτές AC: 400 , Εύρος καλωδίων: 4 σε 4 / 0 , Υλικό αγωγού: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 400 , Συνθήκες έκθεσης: Στεγνό εσωτερικό , Αρσενικό θηλυκό: Γυναίκα , Υλικό: ελαστομερές , Τοποθέτηση: Πίνακας , Στυλ τοποθέτησης: Σπειροειδές Thru-Hole , Βαθμολογία NEMA: 3R, 4X, 12K , Αριθμός Πολωνών: 1 , Αριθμός καλωδίων: 1 , Φάση: 1 , Στυλ συσκευής μονού πόλου: Κωνική μύτη , Τύπος: Συσκευή ενός πόλου , Αξιολόγηση τάσης: 600VAC / 250VDC , Μέγεθος καλωδίου: # 4 - # 4/0 AWG
Θηλυκά δοχεία
Οι θηλυκές υποδοχές Hubbell Wiring Device-Kellems διαθέτουν τύπους διπλής βίδας και μπουλονιών για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης με τοποθέτηση σε σταθερά περιβλήματα. Αυτές οι συσκευές είναι ιδανικές για την παροχή ρεύματος για εφαρμογές σε εξοπλισμό καρναβαλιού, θεματικά πάρκα, συναυλίες, κινηματογραφικές ταινίες ή μέρη όπου απαιτείται προσωρινή παροχή ρεύματος. Είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό ελαστομερές με ορείχαλκο ως υλικό επαφής / αγωγό & νάιλον ως υλικό βίδας συγκράτησης. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα θηλυκά δοχεία, μαζί με αρσενικά δοχεία σε χρώματα λευκό, μαύρο, κόκκινο, πράσινο & μαύρο.