Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 5-11 / 16 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 5.125 " , Περιλαμβάνεται πυκνωτής: Ναι , Απαιτούμενος πυκνωτής: Περιλαμβάνεται , Καθήκον: Συνεχής εξαέρωση , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , HP: 1 / 2 σε 1 / 5 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 70 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Τοποθέτηση: Κουμπί κολάρου , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 5.5 " , Προσανατολισμός άξονα: Οριζόντιος , Τύπος άξονα: Διαμέρισμα , Μήκος καρφιού: 7/8, 1-1/8" , Τοποθεσία Stud: Άκρο άξονα , Μοτίβο Stud: 5-1/8 x 5-1/8" , Μέγεθος καρφιού: # 8-32 , Θερμική προστασία: AUTO , Εγγύηση: 1 έτος