CENTURY ORM5489BF Κινητήρας Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JFX Μοντέλο: ORM5489BFΣταυρός: 16A114

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.5
HP1 / 2 σε 1 / 5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας6.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.70 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας825
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12.125 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5.5 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Μήκος στηρίγματος7/8, 1-1/8"
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud5-1/8 x 5-1/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.19
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ Χαμηλότερο RPM (1/5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΤάσηΤιμή
CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-230€291.10
CENTURY ORM4659BF Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116 ORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-1100460€532.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hp 825 208-230v 48y Teao
€389.30 /μονάδα