A B Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Μέγεθος μπαταρίας: 14 , Τάση μπαταρίας: 12V , Χρώμα: Μαύρη , Τύπος καλωδίου: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , HP: 0.5 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πλάτος ποδιού: 4" , Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 63 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ενισχυτές: 6A , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 19.7 " , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 49.25 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός τροχών: 4 , Φάση: 1 , Πηγή ενέργειας: DC , Υλικό πίσω τροχίσκου: πολυουρεθάνης