VESTIL SLNM15-63-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb., Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7YXF Μοντέλο: SLNM15-63-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,649.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1,500 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό Ασύρματο
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2.95 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος80 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος65.5 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης63 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps6A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού59.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.25 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Πηγή ενέργειαςDC
Υψωμένο ύψος63 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΣτυλΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)
Τάση12V
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 261
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΣτυλΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΞΕ SLNM15-63-AA37.4 "36 "4"Ρυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης35.5 "78.5 "53 "61 "€6,019.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SLNM15-63-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb., Χωρητικότητα
€5,649.76 /μονάδα