MONARCH Μονάδα υδραυλικής ισχύος


Φίλτρα
Hz: 50/60
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηRPMΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΒάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M-3326-0218
5.437 "----12 VDC3000 psi-€604.38
B
M-3593-0164
6 7 / 32 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€1,694.48
C
M-3313-0106
6 11 / 16 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€839.69
D
M-3519-0419
7.5 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€858.32
E
M-3519-0421
7.5 "----24 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€848.41
F
M-3519-0420
7.5 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€787.03
G
M-3504-0239
7.125 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€672.46
H
B-3530-0104
8 11 / 32 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€1,200.71
I
M-3554-0157
8.125 "----12 VDC3000 psiΟριζόντια κάθετα€969.79
J
M-4504-0165
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiΟριζόντιος€1,161.64
K
M-4504-0163
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiΟριζόντιος€1,120.10
K
M-4504-0166
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiΟριζόντιος€1,176.37
K
M-4504-0164
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiΟριζόντιος€1,123.30
K
M-4504-0161
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6Α111800115 / 208-230 VAC1000 psiΟριζόντιος€1,214.34
K
M-4504-0158
10 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0Α0.511800115 / 230 VAC1500 psiΟριζόντιος€1,094.15
K
M-4504-0162
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6Α111800115 / 208-230 VAC750 psiΟριζόντιος€1,247.79
L
M-4504-0160
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6Α111800115 / 208-230 VAC1500 psiΟριζόντιος€1,203.10
M
M-4504-0159
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6Α111800115 / 208-230 VAC3000 psiΟριζόντιος€1,180.75
N
M-4509-0217
10.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiΚάθετος€1,404.14
O
M-4505-0150
12.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiΚάθετος€2,093.45
P
M-4505-0152
12.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiΚάθετος€2,206.86
Q
M-4505-0149
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiΚάθετος€2,451.78
R
M-4505-0151
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiΚάθετος€2,495.84
S
T92C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiΚάθετος€4,680.78
T
T94C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiΚάθετος€4,673.88
U
T92C355C93F0-01
15 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiΚάθετος€4,177.03
V
T2VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8Α331800208-230/460 VAC1500 psiΚάθετος€5,082.95
V
T3VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8Α331800208-230/460 VAC1000 psiΚάθετος€5,317.53
W
T1VA355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8Α331800208-230/460 VAC2500 psiΚάθετος€4,508.18
X
T56C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiΚάθετος€3,594.19
Y
T3VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2Α531800208-230/460 VAC1600 psiΚάθετος€5,525.13
Z
T2VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2Α531800208-230/460 VAC2500 psiΚάθετος€5,504.68
A1
T07C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC650 psiΚάθετος€4,246.16
B1
T66C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiΚάθετος€4,162.57
B1
T65C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiΚάθετος€4,078.99
B1
T65C355A03B0-01
17 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiΚάθετος€3,694.49
C1
T64C405C02F0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiΚάθετος€3,810.44
D1
T16C405C02F0-03
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiΚάθετος€3,928.54
E1
T58C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiΚάθετος€3,661.06
F1
ZTJ000649
18 "26.5/24 / 12Α1031800208-230/460 VAC1400 psiΟριζόντιος€9,613.01
G1
ZTJ000647
18 "26.5/24 / 12Α1031800208-230/460 VAC2000 psiΟριζόντιος€9,573.72
H1
ZTJ000646
18 "19.7/17.8 / 8.9Α7.531800208-230/460 VAC1500 psiΟριζόντιος€8,967.66
I1
ZTJ000648
18 "26.5/24 / 12Α1031800208-230/460 VAC1500 psiΟριζόντιος€10,977.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;