VESTIL Ανεμιστήρες σταθμών εργασίας σειράς WSF


Φίλτρα
Περιλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χρώμα λεπίδας: Ασήμι, Αλουμίνιο , Υλικό λεπίδας: Αλουμίνιο , CFM @ 0.500-In. SP: 4200 CFM , Χρώμα: Ασημένιο , Μήκος καλωδίου: 120 " , Τύπος καλωδίου: SJT τύπου 3 , Χρώμα περιβλήματος: Μαύρη , Περιλαμβάνει: Ανεμιστήρας , Μέσα έξω: Indoor , Ιονισμός: Οχι , ομίχλη: Οχι , Αριθμός ταχυτήτων: 3 , Φάση: 1 , Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου: 350 τετραγωνικά πόδια. , Τηλεχειριστήριο: Οχι , γέρνω: Κεφάλι , Χρονοδιακόπτης: Οχι , Τάση: 115V
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςBlade Dia.Υψηλή CFMΤύπος διακόπτηΥλικόΜέγιστη. AmpsΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WSF-12
14 1 / 2 "12 "1650 CFMΤραβήξτε την αλυσίδαΑτσάλι1.1AΤοίχος9 1 / 2 "€290.49
B
WSF-18
20 1 / 2 "18 "4600 CFMΤραβήξτε την αλυσίδαΑτσάλι2.2AΤοίχος10 1 / 2 "€356.31
C
WSF-18-Φ
20 1 / 2 "18 "4600 CFMRotaryΧάλυβας, αλουμίνιο1.5AΌροφος10 1 / 2 "€356.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;