MONARCH M-3519-0419 Power Unit 1 Stage 12VDC 3000 psi | AH7AJB 36NE06

MONARCH M-3519-0419 Μονάδα ισχύος 1 Stage 12VDC 3000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7AJB Μοντέλο: M-3519-0419Σταυρός: 36NE06

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΒαλβίδα ελέγχου συγκράτησης φορτίου, ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης, έλεγχος ροής, σταθμός ελέγχου χεριών
Βαλβίδα ελέγχουΘέση 2 τρόπων / 2
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
ΒάσηΟριζόντια κάθετα
Ονομαστική ροή2.5 gpm
Αριθμός σταδίων1
συνολικό ύψος7.5 "
Συνολικό μήκος18.375 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Θύρα πίεσης9/16 "-18 (ΣΑΕ 6)
Χωρητικότητα δεξαμενής1 gal.
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.482
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)51.05
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηRPMΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΒάσηΤιμή
MONARCH T92C405C93F0-01 Μονάδα ισχύος 2 Στάδιο 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiΚάθετος€4,680.78
MONARCH T56C405R02S0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiΚάθετος€3,594.19
MONARCH T58C405R02S0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiΚάθετος€3,661.06
MONARCH T16C405C02F0-03 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiΚάθετος€3,928.54
MONARCH T64C405C02F0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiΚάθετος€3,810.44
MONARCH T65C355A03B0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiΚάθετος€3,694.49
MONARCH T65C405C03B0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiΚάθετος€4,078.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONARCH M-3519-0419 Μονάδα ισχύος 1 Stage 12VDC 3000 psi
€858.32 /μονάδα