ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC Axial Explosion Proof Blower, 8 Inch Dia., 115V | AG8FMX

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC Αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FMX Πρότυπο: 9513-05

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,484.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Υλικό λεπίδαςΠολυιμίδιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3.3A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα60 Hz
Gauge18 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15 "
HP1 / 3 hp
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα890 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή825 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή770 CFM
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
RPM3250 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜήκοςRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC Axial Blower, Αντιεκρηκτικό, Αγωγός 25 ποδιών | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€3,626.18
ALLEGRO SAFETY 9514-05 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, αντιεκρηκτικός, αγωγός 15 ποδιών | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,189.20
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC Axial Explosion Proof Blower, 8 Inch Dia., 220V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC Axial Explosion Ανεμιστήρας, 8 ιντσών, 15 πόδια, με κάνιστρο, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,284.59
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC Αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 8 ιντσών, 25 πόδια, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€3,661.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC Αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, 115 V
€2,484.30 /μονάδα