ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC Axial Blower, Αντιεκρηκτικό, Αγωγός 25 ποδιών | AD9QHT 4UDK1

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC Axial Blower, Αντιεκρηκτικό, Αγωγός 25 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QHT Πρότυπο: 9514-06Cross Ref: 4UDK1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,800.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα50 Hz
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HP1 / 3 hp
Μήκος36 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα890 CFM
Φάση1
RPM3250 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.22
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜήκοςRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9514-05 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, αντιεκρηκτικός, αγωγός 15 ποδιών | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,005.28
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC Axial Explosion Proof Blower, 8 Inch Dia., 115V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC€2,484.30
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC Axial Explosion Proof Blower, 8 Inch Dia., 220V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC Axial Explosion Ανεμιστήρας, 8 ιντσών, 15 πόδια, με κάνιστρο, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,284.59
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC Αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 8 ιντσών, 25 πόδια, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€3,661.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC Axial Blower, Αντιεκρηκτικό, Αγωγός 25 ποδιών
€3,800.79 /μονάδα