ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC Axial Explosion Proof Blower, 8 Inch Dia., 220V | AG8FMY

ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, 220 V

Στοιχείο: AG8FMY Μοντέλο: 9513-05E
€2,446.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Υλικό λεπίδαςΠολυιμίδιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε1.2A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα50 Hz
Gauge18 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15 "
HP1 / 3 hp
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα890 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή825 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή770 CFM
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
RPM2750 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση220V AC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜήκοςRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC Axial Blower, Αντιεκρηκτικό, Αγωγός 25 ποδιών | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€3,800.79
ALLEGRO SAFETY 9514-05 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, αντιεκρηκτικός, αγωγός 15 ποδιών | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,005.28
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC Axial Explosion Proof Blower, 8 Inch Dia., 115V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC€2,484.30
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC Axial Explosion Ανεμιστήρας, 8 ιντσών, 15 πόδια, με κάνιστρο, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,284.59
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC Αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, 8 ιντσών, 25 πόδια, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€3,661.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, 220 V
€2,446.31 /μονάδα