VESTIL Αεροϋδραυλικά καρότσια σειράς AIR


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Πνευματικός , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός , Εύρος πίεσης: 80 έως 100 psi , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι , Speed With Load Per Pump: 7 / 16 " , Speed Without Load Per Pump: 3 / 4 " , Υλικό επιτραπέζιας επιφάνειας: 1 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΥλικό πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AIR-1000-LD
Άνθρακα1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Από ανθρακούχο χάλυβα31 1 / 2 "€2,580.08
B
AIR-1500-D
Άνθρακα1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα24 "€2,900.73
C
AIR-1750
Άνθρακα1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα20 "€2,056.05
D
AIR-2000
Άνθρακα2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Από ανθρακούχο χάλυβα24 "€2,220.67
E
AIR-800-D
Άνθρακα800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα20 "€1,981.54
F
AIR-1000
Άνθρακα1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα19 11 / 16 "€1,658.01
G
AIR-1000-LD-PSS
Ανοξείδωτο ατσάλι1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Ανοξείδωτο ατσάλι31 1 / 2 "€5,078.62
H
AIR-1000-PSS
Ανοξείδωτο ατσάλι1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι19 11 / 16 "€3,719.79
I
AIR-1500-D-PSS
Ανοξείδωτο ατσάλι1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€7,282.21
J
AIR-1750-PSS
Ανοξείδωτο ατσάλι1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι20 "€4,154.93
K
AIR-2000-PSS
Ανοξείδωτο ατσάλι2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€5,566.79
L
AIR-800-D-PSS
Ανοξείδωτο ατσάλι800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι20 "€4,391.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;