VESTIL AIR-1000-PSS Καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα αέρα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 19.6875 ίντσες x 32.25 ίντσες Μέγεθος | AG7LQW

VESTIL AIR-1000-PSS Air Stainless Steel Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 19.6875 ίντσες x 32.25 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LQW Μοντέλο: AIR-1000-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,719.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI80 έως 100 psi
Μέγεθος εισόδου αέρα3 / 8 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος38 "
Μήκος46 "
Χαμηλό ύψος15 3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος35.44 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού21.875 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος13.75 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Λειτουργία λειτουργίαςΠνευματικός
Τύπος λειτουργίαςΠνευματικός
Μήκος πλατφόρμας32 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας19 11 / 16 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Εύρος πίεσης80 έως 100 psi
Υψωμένο ύψος35 7 / 16 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Πλάτος19.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.45
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)50.01
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΥλικό πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AIR-1000 Hydraulic Steel Cart, 1000 lb Capacity, 35-7/16 Inch Raised Height | AG7LQT AIR-1000Άνθρακα1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα19 11 / 16 "€1,658.01
VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7LQU AIR-1000-LDΆνθρακα1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Από ανθρακούχο χάλυβα31 1 / 2 "€2,580.08
VESTIL AIR-1000-LD-PSS Air Stainless Steel Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSΑνοξείδωτο ατσάλι1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Ανοξείδωτο ατσάλι31 1 / 2 "€5,078.62
VESTIL AIR-1500-D Air Steel Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.25 ίντσες Μέγεθος | AG7LQX AIR-1500-DΆνθρακα1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα24 "€2,900.73
VESTIL AIR-1500-D-PSS Καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα αέρα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.25 ίντσες Μέγεθος | AG7LQY AIR-1500-D-PSSΑνοξείδωτο ατσάλι1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€7,282.21
VESTIL AIR-1750 Air Steel Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LQZ AIR-1750Άνθρακα1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα20 "€2,056.05
VESTIL AIR-1750-PSS Καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα αέρα, 1750 λίβρες. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LRA AIR-1750-PSSΑνοξείδωτο ατσάλι1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι20 "€4,154.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AIR-1000-PSS Air Stainless Steel Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 19.6875 ίντσες x 32.25 ίντσες Μέγεθος
€3,719.79 /μονάδα