BURNDY Στενά γλωσσικά μπουλόνια συμπίεσης, 1 τρύπα


Φίλτρα
Μήκος κάννης: Κοντά , Υλικό σώματος: Χαλκός , Τύπος σύνδεσης: Ευθεία βαρέλι , Υλικό: Χαλκός , Όρος: Bolt , Τύπος: Εμπορική, 600V έως 35KV
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΣτυλΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
YA6CLNT6
# 6 "6 AWG6 AWGΑρχικό0.3 "Μπλε70.19 "€19.01
B
YA8CLNT6
# 6 "8 AWG8 AWGΣτενός0.29 "Red490.19 "€17.35
C
YA2CLNT14
1 / 4 "2 AWG2 AWGΣτενός0.5 "Καστανό100.25 "€19.18
D
YA1CLNT14
1 / 4 "1 AWG1 AWGΣτενός0.5 "Πράσινο110.25 "€23.66
E
YA28LNT38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGΣτενός0.76 "Μωβ150.41 "€34.18
F
YA31LNT38
3 / 8 "350 κιλά350 κιλάΣτενός0.96 "Red180.41 "€51.20
G
YA26LNT516
5 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGΣτενός0.62 "Μαύρη130.33 "€23.94

Στενά γλωσσικά μπουλόνια συμπίεσης, 1 τρύπα

Τα μπουλόνια συμπίεσης Burndy με στενό σχεδιασμό γλώσσας επιτρέπουν στο τερματικό να χωρέσει σε στενούς χώρους και να αντέχει σε τρέχουσες εξάρσεις, ακραίες θερμοκρασίες, διάβρωση και κραδασμούς. Αυτές οι μονάδες είναι πιστοποιημένες με CSA & καταχωρημένες σε UL και διαθέτουν κατασκευή χαλκού υψηλής αγωγιμότητας με επένδυση από κασσίτερο για αντοχή σε υπερθέρμανση και διάβρωση. Έρχονται με χρωματικά κωδικοποιημένα άκρα για εύκολη αναγνώριση και διευκόλυνση αξιόπιστης σύνδεσης. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες σε πλάτη που κυμαίνονται από 0.29 έως 0.96 ίντσες και μετά Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;