CLAMPCO 94143 Σειρά με ελατήριο


Οι σφιγκτήρες μπουλονιών Τ με ελατήριο της σειράς Clampco 94143 είναι ιδανικοί για εφαρμογές όπου απαιτούνται μεγάλες δυνάμεις σύσφιξης. Χρησιμοποιούνται σε συναρμολογήσεις σωλήνων και στις βιομηχανίες γεωργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και μεταφορών.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστική διάμετρος
A
94143-0194
2.12 "1.94 "
RFQ
A
94143-0225
2.36 "2.25 "
RFQ
A
94143-0238
2.49 "2.38 "
RFQ
A
94143-0244
2.55 "2.44 "
RFQ
A
94143-0250
2.61 "2.5 "
RFQ
A
94143-0256
2.67 "2.56 "
RFQ
A
94143-0265
2.76 "2.65 "
RFQ
A
94143-0275
2.86 "2.75 "
RFQ
A
94143-0278
2.89 "2.78 "
RFQ
A
94143-0281
2.92 "2.81 "
RFQ
A
94143-0288
2.99 "2.88 "
RFQ
A
94143-0300
3.08 "3"
RFQ
A
94143-0302
3.1 "3.02 "
RFQ
A
94143-0316
3.24 "3.16 "
RFQ
A
94143-0318
3.26 "3.18 "
RFQ
A
94143-0325
3.33 "3.25 "
RFQ
A
94143-0328
3.36 "3.28 "
RFQ
A
94143-0330
3.38 "3.3 "
RFQ
A
94143-0337
3.45 "3.37 "
RFQ
A
94143-0344
3.52 "3.44 "
RFQ
A
94143-0348
3.56 "3.48 "
RFQ
A
94143-0350
3.58 "3.5 "
RFQ
A
94143-0353
3.61 "3.53 "
RFQ
A
94143-0356
3.64 "3.56 "
RFQ
A
94143-0375
3.83 "3.75 "
RFQ
A
94143-0378
3.86 "3.78 "
RFQ
A
94143-0385
3.93 "3.85 "
RFQ
A
94143-0400
4.08 "4"
RFQ
A
94143-0411
4.19 "4.11 "
RFQ
A
94143-0425
4.33 "4.25 "
RFQ
A
94143-0428
4.36 "4.28 "
RFQ
A
94143-0450
4.58 "4.5 "
RFQ
A
94143-0475
4.83 "4.75 "
RFQ
A
94143-0500
5.08 "5"
RFQ
A
94143-0562
5.7 "5.62 "
RFQ
A
94143-0525
5.33 "5.25 "
RFQ
A
94143-0550
5.58 "5.5 "
RFQ
A
94143-0556
5.64 "5.56 "
RFQ
A
94143-0600
6.08 "6"
RFQ
A
94143-0605
6.13 "6.05 "
RFQ
A
94143-0610
6.18 "6.1 "
RFQ
A
94143-0625
6.33 "6.25 "
RFQ
A
94143-0647
6.55 "6.47 "
RFQ
A
94143-0660
6.68 "6.6 "
RFQ
A
94143-0700
7.08 "7"
RFQ
A
94143-0762
7.7 "7.62 "
RFQ
A
94143-0772
7.8 "7.72 "
RFQ
A
94143-0750
7.58 "7.5 "
RFQ
A
94143-0760
7.68 "7.6 "
RFQ
A
94143-0766
7.74 "7.66 "
RFQ
A
94143-0775
7.83 "7.75 "
RFQ
A
94143-0872
8.8 "8.72 "
RFQ
A
94143-0850
8.58 "8.5 "
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι σφιγκτήρες με ελατήριο της σειράς Clampco 94143 διαθέτουν ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα με τυλιγμένη άκρη και λεία κάτω πλευρά για την αποφυγή ζημιάς του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες T-Bolt διαθέτουν ελατήρια με επίστρωση ψευδαργύρου για ακριβή απόδοση πίεσης και αντοχή στη διάβρωση.
  • Προσφέρουν ομοιόμορφη κατανομή τάσεων για να παρέχουν αξιόπιστη στεγανοποίηση στον εξοπλισμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένα κουρκούτι;

Ο σφιγκτήρας του μπουλονιού διαθέτει ένα κοίλο κορμό σε σχήμα D για μείωση της δύναμης εφελκυσμού στο μπουλόνι και στη σφιγμένη άρθρωση.

Τι συντήρηση απαιτείται για αυτούς τους σφιγκτήρες μπουλονιών T με ελατήριο;

  • Συνιστάται η τακτική επιθεώρηση για να διασφαλιστεί ότι οι σφιγκτήρες είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
  • Ελέγξτε για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, αντικαταστήστε τον σφιγκτήρα όπως χρειάζεται.
  • Η λίπανση των σπειρωμάτων του μπουλονιού T με κατάλληλο λιπαντικό μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ευκολία εγκατάστασης και αφαίρεσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;