Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA6CLNT6 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu Lug | AB6XGM 22P084

BURNDY YA6CLNT6 Στενή γλώσσα με 1 τρύπα Πρότυπο βαρέλι Cu Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XGM Μοντέλο: YA6CLNT6Σταυρός: 22P084
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
€19.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςOne Hole Στενή Γλώσσα Τυπικό Βαρέλι CU Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου6 AWG
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die7
Κέντρο οπών έως τέλος0.19 "
Μήκος1.17 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος# 6 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0014
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΣτυλΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή
BURNDY YA8CLNT6 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπικό Βαρέλι Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWGΣτενός0.29 "Red490.19 "€18.10
BURNDY YA26LNT516 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGΣτενός0.62 "Μαύρη130.33 "€23.94
BURNDY YA1CLNT14 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπική Βαρέλι Cu Lug | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWGΣτενός0.5 "Πράσινο110.25 "€23.73
BURNDY YA2CLNT14 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπικό Βαρέλι Cu Lug | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWGΣτενός0.5 "Καστανό100.25 "€19.18
BURNDY YA28LNT38 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπικό Βαρέλι Cu Lug | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGΣτενός0.76 "Μωβ150.41 "€34.18
BURNDY YA31LNT38 1 Τρύπα Στενή Γλώσσα Τυπικό Βαρέλι Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 κιλά350 κιλάΣτενός0.96 "Red180.41 "€51.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA6CLNT6 Στενή γλώσσα με 1 τρύπα Πρότυπο βαρέλι Cu Lug
€19.01 /μονάδα