WESCO CobraPro


Φίλτρα
Τύπος διακόπτη κυκλώματος: 600 , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1200 lbs. , Υλικό: αλουμίνιο , Συνολικό μήκος: 19 " , Συνολικό πλάτος: 22 " , Υλικό τροχού: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
220653
38 "51.75 "€4,408.17
B
220656
50.75 "61.75 "€4,472.34

CobraPro

Τα μετατρέψιμα χειροκίνητα φορτηγά Wesco CobraPRO έχουν σχεδιαστεί για ανύψωση και μεταφορά φορτίων τόσο σε επίπεδες επιφάνειες όσο και σε ράμπες με μέγιστη κλίση 17.5 μοίρες. Αυτά τα φορτηγά διαθέτουν έλεγχο δακτύλου δακτύλου μεταβλητής ταχύτητας για το χειρισμό της διαμόρφωσης εμπρός / όπισθεν και 3/4 σταυρωτά στηρίγματα πλαισίου για την παροχή περισσότερης ακαμψίας από τα πριτσίνια στηρίγματα. Ενώ οι μονάδες CobraPRO Sr Series της μάρκας είναι εξοπλισμένες με συνεχή λαβή για έλεγχο της μονάδας με πολλούς τρόπους, τα φορτηγά CobraPRO Jr Series διαθέτουν δυνατότητα διπλής λαβής για μείωση της κόπωσης των χρηστών. Διατίθενται σε παραλλαγές 4-τροχών (έως 950 lb) και 2-wheel (max 600 lb) Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;