VESTIL AIR-2000-PSS Air Stainless Steel Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.25 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LRC Μοντέλο: AIR-2000-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,566.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI80 έως 100 psi
Μέγεθος εισόδου αέρα3 / 8 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος39 "
Μήκος54 "
Χαμηλό ύψος15 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος39.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού24.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος15 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Λειτουργία λειτουργίαςΠνευματικός
Τύπος λειτουργίαςΠνευματικός
Μήκος πλατφόρμας47 1 / 4 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Εύρος πίεσης80 έως 100 psi
Υψωμένο ύψος39 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 177.3
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΥλικό πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL AIR-1000 Hydraulic Steel Cart, 1000 lb Capacity, 35-7/16 Inch Raised Height | AG7LQT AIR-1000Άνθρακα1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα19 11 / 16 "€1,658.01
VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7LQU AIR-1000-LDΆνθρακα1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Από ανθρακούχο χάλυβα31 1 / 2 "€2,580.08
VESTIL AIR-1000-LD-PSS Air Stainless Steel Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 31.5 ίντσες x 63 ίντσες Μέγεθος | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSΑνοξείδωτο ατσάλι1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Ανοξείδωτο ατσάλι31 1 / 2 "€5,078.62
VESTIL AIR-1000-PSS Καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα αέρα, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 19.6875 ίντσες x 32.25 ίντσες Μέγεθος | AG7LQW AIR-1000-PSSΑνοξείδωτο ατσάλι1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι19 11 / 16 "€3,719.79
VESTIL AIR-1500-D Air Steel Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.25 ίντσες Μέγεθος | AG7LQX AIR-1500-DΆνθρακα1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα24 "€2,900.73
VESTIL AIR-1500-D-PSS Καρότσι από ανοξείδωτο χάλυβα αέρα, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.25 ίντσες Μέγεθος | AG7LQY AIR-1500-D-PSSΑνοξείδωτο ατσάλι1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€7,282.21
VESTIL AIR-1750 Air Steel Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7LQZ AIR-1750Άνθρακα1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Από ανθρακούχο χάλυβα20 "€2,056.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AIR-2000-PSS Air Stainless Steel Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 47.25 ίντσες Μέγεθος
€5,566.79 /μονάδα