EXAIR Κιτ ενισχυτή αέρα


Φίλτρα
Παραγωγή: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Εύρος πίεσης: 5 έως 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6243
1 / 2 "NPT4"2.2 "Αλουμίνιο834.06 "€1,034.70
A
6244
1 / 2 "NPT5"3.02 "Αλουμίνιο845"€1,219.89
A
6234
1 / 2 "NPT5"3.02 "Ανοξείδωτο ατσάλι845"€3,001.85
A
6233
1 / 2 "NPT4"2.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι834.06 "€2,070.44
A
6241
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Αλουμίνιο812.88 "€533.31
A
6231
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ανοξείδωτο ατσάλι812.88 "€820.54
A
6230
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ανοξείδωτο ατσάλι782.22 "€806.09
A
6240
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Αλουμίνιο782.22 "€469.13
A
6242
3 / 8 "NPT2"1.64 "Αλουμίνιο823.25 "€589.72
A
6232
3 / 8 "NPT2"1.64 "Ανοξείδωτο ατσάλι823.25 "€911.83

Κιτ ενισχυτή αέρα

Τα κιτ ενισχυτών αέρα Exair είναι σχεδιασμένα για την κυκλοφορία αέρα, τις κινούμενες αναθυμιάσεις και καπνό για συγκόλληση, καθαρισμό εξαρτημάτων, συλλογή σκόνης και εφαρμογές διανομής θερμότητας. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενους ενισχυτές αέρα, σετ ανταλλακτικών και φίλτρα. Οι ρυθμιζόμενοι ενισχυτές αέρα εξόδου τους λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και δεν έχουν κινούμενα μέρη για την πρόληψη εσωτερικών εμποδίων, παρέχοντας έτσι ενίσχυση ροής αέρα και ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου. Αυτοί οι ενισχυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θορύβου και πίεσης OSHA και διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κιτ ενισχυτών αέρα, που διατίθενται σε επιλογές ενισχυτών αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;