Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 6233 Σετ ενισχυτή αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067

EXAIR 6233 Κιτ ενισχυτή αέρα 4 ιντσών είσοδος 35.2 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZWC Μοντέλο: 6233Cross Ref: 15J067
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
€2,070.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ενισχυτή αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi2323
Αναλογία ενίσχυσης22
CFM @ 80 PSI35.2
Απαλλαγή Dia.3"
Εισαγωγή Dia.4"
Μέσα Dia.2.2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. dBA83
ΠαραγωγήΡυθμιζόμενες τιράντες
Συνολικό μήκος4.06 "
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση400 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.33
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 6243 Σετ ενισχυτή αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Αλουμίνιο834.06 "€1,034.70
EXAIR 6244 Κιτ Ενισχυτή Αέρα 5 ίντσας Είσοδος 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Αλουμίνιο845"€1,219.89
EXAIR 6234 Σετ ενισχυτή αέρα 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Ανοξείδωτο ατσάλι845"€3,001.85
EXAIR 6240 Κιτ Ενισχυτή αέρα 0.75 ίντσα Είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Αλουμίνιο782.22 "€469.13
EXAIR 6230 Σετ ενισχυτή αέρα 0.75 ίντσες είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ανοξείδωτο ατσάλι782.22 "€806.09
EXAIR 6241 Σετ ενισχυτή αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Αλουμίνιο812.88 "€533.31
EXAIR 6231 Air Amplifier Kit 1.25 ίντσες είσοδος 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ανοξείδωτο ατσάλι812.88 "€820.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 6233 Κιτ ενισχυτή αέρα 4 ιντσών είσοδος 35.2 Cfm
€2,070.44 /μονάδα