Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 6241 Σετ ενισχυτή αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3

EXAIR 6241 Κιτ ενισχυτή αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NKB Μοντέλο: 6241Cross Ref: 4LCY3
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
€545.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ενισχυτή αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi618
Αναλογία ενίσχυσης16
CFM @ 80 PSI12.9
Απαλλαγή Dia.1.25 "
Εισαγωγή Dia.1.25 "
Μέσα Dia.0.840 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA81
ΠαραγωγήΡυθμιζόμενες τιράντες
Συνολικό μήκος2.88 "
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 6243 Σετ ενισχυτή αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "NPT4"2.2 "Αλουμίνιο834.06 "€1,074.10
EXAIR 6244 Κιτ Ενισχυτή Αέρα 5 ίντσας Είσοδος 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "NPT5"3.02 "Αλουμίνιο845"€1,266.16
EXAIR 6233 Σετ ενισχυτή αέρα 4 Inch Inlet 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "NPT4"2.2 "Ανοξείδωτο ατσάλι834.06 "€2,070.44
EXAIR 6234 Σετ ενισχυτή αέρα 5 Inch Inlet 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "NPT5"3.02 "Ανοξείδωτο ατσάλι845"€3,001.85
EXAIR 6240 Κιτ Ενισχυτή αέρα 0.75 ίντσα Είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Αλουμίνιο782.22 "€479.35
EXAIR 6230 Σετ ενισχυτή αέρα 0.75 ίντσες είσοδος 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Ανοξείδωτο ατσάλι782.22 "€806.09
EXAIR 6231 Air Amplifier Kit 1.25 ίντσες είσοδος 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Ανοξείδωτο ατσάλι812.88 "€820.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 6241 Κιτ ενισχυτή αέρα 1.25 ιντσών είσοδος 12.9 Cfm
€545.34 /μονάδα