DAYTON Συλλέκτες σκόνης


Οι συλλέκτες σκόνης Dayton χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των χώρων όπου δημιουργείται μεγάλος όγκος σκόνης. Αυτοί οι συλλέκτες σκόνης δύο σταδίων χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ξύλου, στην κατασκευή μετάλλων και σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση καθαρής και ασφαλούς εργασίας....σίδερα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 8ft. , Τύπος καλωδίου: SJTW 5-15 3 Prong Βύσμα , Hz: 60 , Εύρος Λειτουργικής Ταχύτητας: 6900 fpm , Συνολικό βάθος: 29 " , Συνολικό ύψος: 72 " , Συνολικό πλάτος: 15 "
ΣτυλΜοντέλοΦάσηΕνισχυτές ACdBAΧαρακτηριστικάΤάσηΧωρητικότητα τυμπάνουDrum Dia.Μάνικα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
400H55
--------€976.70
RFQ
B
400H53
--------€456.99
RFQ
C
467L27
--------€1,794.87
RFQ
D
1RWB3
11165Κινητό μονό στάδιο115/230--4"€606.51
E
3AA24
12283Κεντρικό Δύο Στάδιο230-22 έως 24 "7"€2,734.61
F
3AA31
17.579Φορητό δύο σταδίων115/230-18 έως 19.5 "4"€515.89
G
3AA17
116/882 dBAΦορητό δύο σταδίων115 / 230V AC-22 έως 24 "5"€1,090.22
H
3AA28
11686Κινητό μονό στάδιο115/23030 gal.-4"€736.34
I
3AA30
17.579Κινητό μονό στάδιο115/23040 Γαλ.-4"€391.49
G
3AA21
35.283Φορητό 3 σταδίων, XNUMX φάσεων230 / 460V-22 έως 24 "6"€1,011.37
J
3AA29
32186Κεντρικό Δύο Στάδιο230/460-22 έως 24 "7"€4,302.36
E
3AA25
314.583Κεντρικό Δύο Στάδιο230/460-22 έως 24 "7"€2,445.63
G
3AA18
34.2/2.182Φορητό δύο σταδίων230/460-22 έως 24 "5"€709.59
J
3AA26
31885Κεντρικό Δύο Στάδιο230/460-22 έως 24 "7"€3,410.72

Συλλέκτες σκόνης

Οι συλλέκτες σκόνης Dayton έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα σε χώρους όπου δημιουργείται μεγάλος όγκος σκόνης. Τροφοδοτούνται από κινητήρα κενού 1 ή 3 φάσεων εναλλασσόμενου ρεύματος ικανό να παράγει ροή αέρα και ισχύ έως 3200 CFM και 10 HP, αντίστοιχα. Οι συλλέκτες σκόνης δύο σταδίων μπορούν να διαχωρίσουν βαριά και ελαφριά σωματίδια. Είναι εξοπλισμένα με μια τσάντα συλλογής σκόνης 5 μικρών στο τέλος της εξάτμισης για να συλλάβουν τη σκόνη. Αυτοί οι συλλέκτες διαθέτουν λαβές μεταφοράς και καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 8 ft για φορητότητα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα συλλεκτών σκόνης, διαθέσιμο σε διάμετρο σωλήνα 4, 5, 6 και 7 ιντσών.

Μηχανισμός εργασίας

  • Ντέιτον 3AA33 Πτυσσόμενο τύμπανο: Αυτό το πτυσσόμενο τύμπανο χρησιμοποιείται με τους περισσότερους από αυτούς τους συλλέκτες σκόνης για βελτιωμένη λειτουργία συλλογής σκόνης.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι συλλέκτες σκόνης τροφοδοτούνται από έναν κινητήρα κενού AC 1 ή 3 φάσης ικανός να παράγει ροή αέρα και ισχύ έως 3200 CFM και 10 HP, αντίστοιχα.
  • Αυτοί οι συλλέκτες σκόνης δύο σταδίων μπορούν να διαχωρίσουν εύκολα βαριά και ελαφριά σωματίδια.
  • Διαθέτουν μια τσάντα συλλογής σκόνης 5 μικρών στο άκρο της εξάτμισης για να αιχμαλωτίζει τη σκόνη.
  • Αυτοί οι συλλέκτες διαθέτουν λαβές μεταφοράς και καλώδιο ρεύματος μήκους 8 ποδιών για φορητότητα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ντέιτον 3AA33 Πτυσσόμενο τύμπανο: Αυτά τα πτυσσόμενα τύμπανα χρησιμοποιούνται με τους περισσότερους από αυτούς τους συλλέκτες σκόνης για βελτιωμένη λειτουργία συλλογής σκόνης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα τυμπάνου αυτών των συλλεκτών σκόνης Dayton;

Αυτοί οι συλλέκτες σκόνης Dayton παρέχουν χωρητικότητα τυμπάνου 30 γαλονιών.

Ποιο είναι το μήκος του καλωδίου αυτών των συλλεκτών σκόνης Dayton;

Αυτοί οι συλλέκτες σκόνης Dayton παρέχονται με μήκος καλωδίου 8 πόδια.

Ποια είναι η συχνότητα λειτουργίας αυτών των συλλεκτών σκόνης Dayton;

Αυτοί οι συλλέκτες σκόνης Dayton λειτουργούν σε συχνότητα 60 Hz.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ τους συλλέκτες σκόνης Dayton;

  • Αποσυνδέστε το ρεύμα και φορέστε εξοπλισμό ασφαλείας.
  • Καθαρίστε τον κάδο σκόνης ή τη σακούλα.
  • Χτυπήστε ή φυσήξτε τη σκόνη, αντικαταστήστε εάν είναι μίας χρήσης.
  • Ελέγξτε για ζημιά.
  • Επιθεωρήστε και λιπάνετε.
  • Επανασυναρμολογήστε και δοκιμάστε.
  • Κρατήστε ένα πρόγραμμα.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός συλλέκτη σκόνης;

  • Προσδιορίστε τον τύπο της σκόνης που θα συλλέγετε.
  • Υπολογίστε την απαιτούμενη ροή αέρα και χωρητικότητα.
  • Επιλέξτε φίλτρα με βάση τις ανάγκες ποιότητας αέρα.
  • Εξασφαλίστε επαρκή χώρο και αερισμό.
  • Λάβετε υπόψη τα επίπεδα θορύβου στο χώρο εργασίας σας.
  • Αξιολογήστε την ευκολία συντήρησης.
  • Προϋπολογισμός για αγορές και λειτουργικά έξοδα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;