DAYTON 3AA24 Κεντρικός συλλέκτης σκόνης | AC8GTQ

DAYTON 3AA24 Κεντρικός Συλλέκτης Σκόνης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GTQ Μοντέλο: 3AA24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,734.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές AC22
dBA83
Drum Dia.22 έως 24 "
Drum Dia.από 22 έως 24
Μάνικα Dia.7"
HP5
Hz60
Μέγιστη. Ροή2600 cfm
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)9450
Φάση1
Εύρος στατικής πίεσης (In.)από 1.42 έως 12
ΧαρακτηριστικάΚεντρικό Δύο Στάδιο
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)118.87
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο τσάντα (5 μικρά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτές ACdBAΧαρακτηριστικάΤάσηΧωρητικότητα τυμπάνουDrum Dia.Μάνικα Dia.Τιμή
DAYTON 1RWB3 Κινητός συλλέκτης σκόνης 1 ίππος 115/230 V | AB3FJA 1RWB311165Κινητό μονό στάδιο115/230--4"€606.51
DAYTON 3AA17 Dust Collector, Two Stage Portable, 1100 CFM Max., 1 1/2 hp HP | AC8GTJ 3AA17116/882 dBAΦορητό δύο σταδίων115 / 230V AC-22 έως 24 "5"€1,090.22
Συλλέκτης σκόνης DAYTON 3AA18 | AC8GTK 3AA1834.2/2.182Φορητό δύο σταδίων230/460-22 έως 24 "5"€709.59
Συλλέκτης σκόνης DAYTON 3AA21 | AC8G ™ 3AA2135.283Φορητό 3 σταδίων, XNUMX φάσεων230 / 460V-22 έως 24 "6"€1,011.37
DAYTON 3AA25 Κεντρικός συλλέκτης σκόνης | AC8GTR 3AA25314.583Κεντρικό Δύο Στάδιο230/460-22 έως 24 "7"€2,445.63
DAYTON 3AA26 Dust Collector, Two Stage Central, 2900 Cfm Max. Ροή, 7 1/2 HP, 18 A | AC8GTT 3AA2631885Κεντρικό Δύο Στάδιο230/460-22 έως 24 "7"€3,410.72
DAYTON 3AA28 Συλλέκτης σκόνης 1 Στάδιο | AC8GTU 3AA2811686Κινητό μονό στάδιο115/23030 gal.-4"€736.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3AA24 Κεντρικός Συλλέκτης Σκόνης
€2,734.61 /μονάδα