MONARCH T92C355C93F0-01 Μονάδα ισχύος 2 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1500psi | AH7AHJ 36ND89

MONARCH T92C355C93F0-01 Μονάδα ισχύος 2Stage 208-230/460VAC 1500psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7AHJ Model: T92C355C93F0-01Cross Ref: 36ND89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,177.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
Ενσωματωμένα χαρακτηριστικάΥψηλή / χαμηλή βαλβίδα, ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Πλήρες φορτίο8.5-7.6 / 3.8A
HP3
Hz50/60
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
ΒάσηΚάθετος
Ονομαστική ροή11.0 / 2.8 gpm
Αριθμός σταδίων2
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος15 "
Φάση3
Θύρα πίεσης7/8 "-14 (ΣΑΕ 10)
Χωρητικότητα δεξαμενής15 gal.
Επιστροφή λιμάνι1-1/16"-12 (SAE 12)
RPM1800
Τάση208-230/460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Πολλαπλό μπλοκ: D05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηRPMΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΒάσηΤιμή
MONARCH T92C405C93F0-01 Μονάδα ισχύος 2 Στάδιο 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiΚάθετος€4,680.78
MONARCH T56C405R02S0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiΚάθετος€3,594.19
MONARCH T58C405R02S0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiΚάθετος€3,661.06
MONARCH T16C405C02F0-03 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiΚάθετος€3,928.54
MONARCH T64C405C02F0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiΚάθετος€3,810.44
MONARCH T65C355A03B0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiΚάθετος€3,694.49
MONARCH T65C405C03B0-01 Μονάδα ισχύος 1 Στάδιο 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiΚάθετος€4,078.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONARCH T92C355C93F0-01 Μονάδα ισχύος 2Stage 208-230/460VAC 1500psi
€4,177.03 /μονάδα