VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΥΞΕ

VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Adjustable Fork, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: AG7YXE Μοντέλο: SLNM15-63-AA
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,019.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1,500 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό Ασύρματο
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος78.5 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος53 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης63 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Χαμηλό ύψος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps6A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού61 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών19.7 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια49.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2"
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών6.25 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια37.4 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Πηγή ενέργειαςDC
Υψωμένο ύψος63 "
Πίσω Caster Dia.5.9 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΣτυλΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης
Τάση12V
Πλάτος35.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 265.5
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΣτυλΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL SLNM15-63-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb., Χωρητικότητα | AG7YXF SLNM15-63-FF26.75 "45 "5.9 "Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)29.5 "80 "65.5 "59.75 "€5,649.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Adjustable Fork, Μέγεθος 63 ιντσών, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€6,019.27 /μονάδα