A Υλικό μπάλας: Ατσάλι , Υλικό ρουλεμάν: Ατσάλι , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βάθος οπής: 1.94 " , Τύπος οπής: γύρος , Δυναμική χωρητικότητα φορτίου: 7891 λίβρα , Ρυθμός ροής: 150 LQ , Υψος: 5.78 " , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , Εισαγωγή υλικού: Ατσάλι , Μήκος: 15.55 " , Λίπανση: Γράσο , Υλικό: Μαντεμένια , Μέγιστη. RPM: 3500 RPM , Τύπος τοποθέτησης: Στάνταρ, 4 μπουλόνια , Υλικό δαχτυλιδιού: Ατσάλι , Περιστροφή: Ναι , Διάμετρος άξονα: 1.6875 " , Τύπος άξονα: Ετερόφυλη , Χωρητικότητα στατικού φορτίου: 5213 λίβρα , Ροπή: 1685 Nm , Πλάτος: 5.8 "