Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 5 μοίρες , Bore Dia.: 1/4 x 1/4 " , Τύπος οπής: Βαρεθήκατε , Τέλος: ανοδιωμένο , Hub Dia.: 0.748 " , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Keyway: Χωρίς Keyway , Υλικό: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 5 μοίρες , Μέγιστη. Αξονική κακή ευθυγράμμιση (In.): +/-. 010 , Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 200 μοίρες φά , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση (In.): 0.005 , Μέγιστη. RPM: 10,000 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 200 , Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση: 0.005 " , Μέγεθος βίδας: M4 , Τύπος βίδας: Ρυθμίστε τη βίδα , Setscrew Location: 0.1 , Σύστημα Μετρήσεων: Imperial , Ροπή: 5 In.Lbs.